曜日別特売

PBTおかずケース

PBTおかずケース - UACJ製箔PBTおかずケース - UACJ製箔
(1件のレビュー)
材質PBT樹脂/耐熱紙内容量1パック(250枚)
注意
※電子レンジ可/オーブン可。
全16種類を絞り込む
底径(Φmm)
高さ(mm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
底径(Φmm)
高さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701239785F352075-
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り7点です
701241278F5030110緑チェック
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り7点です
701239876F402590-
オープン
取扱い終了
代替品有
701239967F4527100-
オープン
取扱い終了
代替品有
701240058F5030110-
オープン
取扱い終了
代替品有
701240145F352075赤チェック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
701240236F402590赤チェック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
701240327F4527100赤チェック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
701240488F5030110赤チェック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
701240935F352075緑チェック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
701241026F402590緑チェック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
701241187F4527100緑チェック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
701240575F352075黄チェック
オープン
取扱い終了
返品不可
701240666F402590黄チェック
オープン
取扱い終了
返品不可
701240757F4527100黄チェック
オープン
取扱い終了
返品不可
701240848F5030110黄チェック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
701239876F694423390045290286F 純白ペットケース HEIKO 69442339純白ペットケースHEIKO1本(250枚)
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
701239967F694423480045290297F 純白ペットケース HEIKO 69442348純白ペットケースHEIKO1本(250枚)
429
税込472
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
701240058F694423570045290308F 純白ペットケース HEIKO 69442357純白ペットケースHEIKO1本(250枚)
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
701240145F694423750045290325F 純白ペットケース HEIKO 69442375純白ペットケースHEIKO1本(250枚)
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
701240236F694423910045290336F 純白ペットケース HEIKO 69442391純白ペットケースHEIKO1本(250枚)
459
税込505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
701240327F694424000045290347F 純白ペットケース HEIKO 69442400純白ペットケースHEIKO1本(250枚)
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
701240488F694424090045290358F 純白ペットケース HEIKO 69442409純白ペットケースHEIKO1本(250枚)
569
税込626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
701240935F694424270045290375F 純白ペットケース HEIKO 69442427純白ペットケースHEIKO1本(250枚)
359
税込395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
701241026F694424360045290386F 純白ペットケース HEIKO 69442436純白ペットケースHEIKO1本(250枚)
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
701241187F694424450045290397F 純白ペットケース HEIKO 69442445純白ペットケースHEIKO1本(250枚)
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70124005
2021-10-31
用途: ケーキ包装
飲食業

しっかりしつつ、しなやかなしたカップなので
お菓子の下に敷く時に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする