SWAN
LDゴミ袋
(1件のレビュー)
袋の上部に取り出し口があり、1枚ずつ取り出せます。使いやすい10枚入です。
材質
LDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
650×800
メーカー商品コード
006604890
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70129072
04 45L
45
半透明
0.04
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください