アルコール製剤

アルコール製剤 - ファーストコレクション
(2件のレビュー)

エタノールにグリセリン脂肪酸を加えることで除菌力をアップ。更にリンゴ酸配合によりphを弱酸性にすることに成功しました。
各種ウィルス・菌類への試験結果でも優れた効果を実証。食品添加物のみで組成された、安心安全なアルコール製剤です。
新型インフルエンザ、ノロウィルス、食中毒予防対策に有効。

効果除菌・消臭エタノール濃度(v/v%)65エタノール濃度(w/w%)57.20成分エタノール(57.22%)・DL-リンゴ酸(0.35%)・グリセリン脂肪酸エステル(0.30%)・DL-リンゴ酸ナトリウム(0.06%)・水(42.07%)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70129133ジェームズマーティンスプレーボトル
オープン
取扱い終了
70129142ジェームズマーティン詰替え用
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70129142
2021-09-16
用途: 除菌用に購入
サービス業

除菌・掃除だけでなく消臭効果もあるので拭き掃除だけでなく空間にひと吹きしても良いと思います。
食品添加物のみで作られているので安心して使用できます。

対象商品 : 70129142
2021-06-26
用途: 手、指の消毒、食堂テーブル、イス、施設内の扉等の消毒、拭取り
会津高原憩いの家飲食業

無臭なので、広い範囲で活用しています。
安心して使用できますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする