曜日別特売

Ba除菌ができる食卓キッチンふきん

Ba除菌ができる食卓キッチンふきん - LEC(レック)Ba除菌ができる食卓キッチンふきん - LEC(レック)Ba除菌ができる食卓キッチンふきん - LEC(レック)Ba除菌ができる食卓キッチンふきん - LEC(レック)Ba除菌ができる食卓キッチンふきん - LEC(レック)Ba除菌ができる食卓キッチンふきん - LEC(レック)
(1件のレビュー)

アルコールと天然除菌成分配合により、ふくだけで簡単にバイ菌を除去します。食卓の食べこぼしやキッチンの軽い油汚れも拭き取りやすい大判厚手シートです。

用途食卓キッチン用成分水・エタノール・除菌剤・モウソウチク抽出物材質レーヨン・ポリエステル種類食卓キッチンふきんシートサイズ(mm)300×200特性除菌ができる内容量1パック(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70129237SS-173
134
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70129237
2020-07-15
用途: キッチンまわりの掃除に
サービス業

値段もお手頃だし、劇落ちくんのLecなので信頼できるブランドです。電子レンジの汚れもよく落ちます。キッチンまわりが簡単に掃除出来るので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする