祝のし紙

祝のし紙 - 日の出紙工祝のし紙 - 日の出紙工祝のし紙 - 日の出紙工祝のし紙 - 日の出紙工祝のし紙 - 日の出紙工祝のし紙 - 日の出紙工祝のし紙 - 日の出紙工祝のし紙 - 日の出紙工
(3件のレビュー)

水引の本数は5本です。

用途入学・進学・卒業・就職・開店・新築・棟上祝・年賀・歳暮・中元・長寿の祝・粗品・寸志・記念品・景品・御礼等内容量1パック(100枚)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70130962A5A5
オープン
409
450(税込)
当日出荷
70130978B5B5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
70130987A4A4
オープン
559
615(税込)
当日出荷
70130996B4B4
オープン
859
945(税込)
当日出荷
70131005A3A3
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
46089349大反物判388×540mm
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
46089367反物判327×448mm
オープン
1,290
1,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
46089385美濃判267×388mm
オープン
799
879(税込)
当日出荷
46089410半紙判225×303mm
オープン
499
549(税込)
当日出荷
46089428切手判195×267mm
オープン
399
439(税込)
当日出荷
46089446豆のし0475×151mm
オープン
269
296(税込)
当日出荷
46089464豆のし03100×227mm
オープン
299
329(税込)
当日出荷
46089489豆のし02127×227mm
オープン
329
362(税込)
当日出荷
46089507豆のし01151×267mm
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70131005
2022-10-28
用途: お歳暮
株式会社ラヴィックストレーディング不動産業

厚さが普通紙と同じで印刷もすんなり出来ました。
紙質も悪くなくて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 70130962
2023-07-23
用途: 贈答用品の包装用
有限会社たうち卸売・小売業

まあ普通に使えますが、熨斗のデザインが
交差しているのが気になります。
気にしなければ問題なしですが、、笑

対象商品 : 70130987
2021-10-13
用途: 包装の熨斗紙として
ギフトプラザナベヤ卸売・小売業

紙質は問題ありません。価格が良かったので購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする