曜日別特売

短冊

短冊 - 日の出紙工短冊 - 日の出紙工短冊 - 日の出紙工短冊 - 日の出紙工
(2件のレビュー)

のし紙の略式として使用されます。

内容量1パック(100枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70131215無地(のし無)
オープン
329
362(税込)
当日出荷
70131224無地(のし付)
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
46089979水引仏前
オープン
299
329(税込)
当日出荷
46089997
オープン
299
329(税込)
当日出荷
70131233寿
オープン
取扱い終了
返品不可
70131242御祝
オープン
取扱い終了
返品不可
70131258内祝
オープン
取扱い終了
返品不可
70131267粗品
オープン
取扱い終了
70131276快気祝い
オープン
取扱い終了
返品不可
70131285御見舞
オープン
取扱い終了
返品不可
70131294
オープン
取扱い終了
返品不可
70131303御霊前
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70131215
2022-08-19
用途: 商品に貼り付けます
福美農園農・林・水産業

なかなか、お店ではみつからなかったので、購入出来て良かったです。

対象商品 : 70131215
2020-05-28
用途: 進物用短冊として
三浦佛壇店

進物商品に貼る短冊として購入。幅が55mmとやや広めなので、インクジェットプリンターでそのまま印刷できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする