曜日別特売

感熱レジロール

感熱レジロール - 中川製作所感熱レジロール - 中川製作所感熱レジロール - 中川製作所感熱レジロール - 中川製作所
(8件のレビュー)

感熱紙用レジスター用紙。

種別感熱紙内容量1パック(5巻)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
直径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013155658×60×1258601237
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
7013156558×70×1258701250
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7013150458×80×1258801263
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7013154758×80×1258801263
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
7013153845R×80×17.5448017.563
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: お店のレジで使用
サービス業

紙の厚さがちょうど良く、リピートさせていただいております。
印字も綺麗に出るのでとても満足しています。

対象商品 : 70131556
2023-07-01
用途: レジ
飲食業

直径60ミリは割りと少ないので、翌日即届くのはありがたいです。や

1が参考にしています
対象商品 : 70131556
2024-02-01
用途: レジで使用

このサイズがホームセンターとかにおいてなく助かっています

対象商品 : 70131504
2022-09-26
用途: レジ精算時に
その他業種

今まで購入していたところよりかなりお安く買えました。今後も注文したいと思います。

対象商品 : 70131547
2021-01-18
用途: 店舗レジで使用

くっきりした文字で見やすいです。
前回違うメーカーの感熱紙ロールを使ったら文字がかすれ、機械が悪くなったかと心配してましたが、こちらのロール紙に変えたらハッキリとした文字になりました。

対象商品 : 70131538
2020-11-22
用途: 店使用レジ
有限会社シーマ卸売・小売業

手頃な値段でサイズが合うレシート探していたので助かりました

対象商品 : 70131504
2019-11-06
用途: お会計時
サービス業

色々調べましたが 送料無料の条件をクリアすると最安値だと思います。品質には なんら問題はありません!

1が参考にしています
対象商品 : 70131504
2018-09-21
用途: レジの記録紙
卸売・小売業

いつも利用させてもらってます。
価格も安く信頼できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする