SWAN
ストレッチフィルム
(1件のレビュー)
強度・伸びともに優れた使い易さ。取り替える頻度が減り、さらに作業効率がアップするストレッチフィルムです。
内容量
1ケース(6巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70131863
E
500
500
12
透明
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70131872
S
500
300
15
透明
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください