曜日別特売

紙パッキン

紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO紙パッキン - HEIKO
(1件のレビュー)

上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材としてご利用ください。
クリスタルボックスや貼箱などのBOX関連の商品と合わせてのご使用をおすすめします。

16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
質量(g)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013204640g1袋色上質紙(カット)140ネオンイエロー003800872
350319
319
351(税込)
当日出荷
7013205540g1袋色上質紙(カット)140ネオンピンク003800870
350319
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
7013206440g1袋色上質紙(カット)140ネオンピーチ003800871
350319
319
351(税込)
当日出荷
7013207340g1袋色上質紙(カット)140ネオングリーン003800873
350319
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
7013210740g1袋色上質紙(カット)140ネオンダークブラウン003800876
400369
299
アウトレット
329(税込)
当日出荷
残り2点です
5332478540g1パック(40g×5袋)色上質紙(カット)140ネオンイエロー003800872
1,750879
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
5332479440g1パック(40g×5袋)色上質紙(カット)140ネオンピンク003800870
1,750959
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
5332481940g1パック(40g×5袋)色上質紙(カット)140ネオングリーン003800873
1,750959
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
5332484640g1パック(40g×5袋)色上質紙(カット)140ネオンダークブラウン003800876
1,7501,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
7013208240g1袋色上質紙(カット)140ネオンブルー003800874
350
取扱い終了
返品不可
7013209840g1袋色上質紙(カット)140ネオンネイビー003800875
250
取扱い終了
7013211640g1袋色上質紙(カット)140ネオンパープル003800877
400
取扱い終了
返品不可
5332480340g1パック(40g×5袋)色上質紙(カット)140ネオンピーチ003800871
1,750
取扱い終了
返品不可
5332482840g1パック(40g×5袋)色上質紙(カット)140ネオンブルー003800874
1,750
取扱い終了
返品不可
代引不可
5332483740g1パック(40g×5袋)色上質紙(カット)140ネオンネイビー003800875
1,250
取扱い終了
返品不可
代引不可
5332485540g1パック(40g×5袋)色上質紙(カット)140ネオンパープル003800877
1,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70132055
2022-03-04
用途: 梱包のアクセントに
卸売・小売業

購入して頂いた品をoppに入れて送るだけで、ラッピングとして映える品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする