クッション封筒

クッション封筒 - HEIKOクッション封筒 - HEIKOクッション封筒 - HEIKOクッション封筒 - HEIKOクッション封筒 - HEIKOクッション封筒 - HEIKOクッション封筒 - HEIKOクッション封筒 - HEIKO

緩衝材入りの封筒です。
粒サイズを小さくすることにより一般的なクッション封筒に比べ内容量を多くしました。
ベロ・両面テープ付きで簡単に封かん出来ます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
対応
タイプ
メーカー商品コード
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013221319-17190×170+50(ベロ)メール便白無地007523956-
780
569
626(税込)
当日出荷
7013222219-27190×270+50(ベロ)メール便白無地007523957-
850
619
681(税込)
当日出荷
7013223823-27230×270+50(ベロ)メール便白無地007523958B5
960
729
802(税込)
当日出荷
7013224734-27340×270+50(ベロ)-白無地007523959A4
1,150
859
945(税込)
当日出荷
7013225619-17190×170+50(ベロ)メール便未晒無地007523968-
780
609
670(税込)
当日出荷
7013226519-27190×270+50(ベロ)メール便未晒無地007523969-
850
639
703(税込)
当日出荷
7013227423-27230×270+50(ベロ)メール便未晒無地007523970B5
960
729
802(税込)
当日出荷
7013228334-27340×270+50(ベロ)-未晒無地007523971A4
1,150
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする