曜日別特売

発送用段ボール(ネコポス対応品)

発送用段ボール(ネコポス対応品) - HEIKO発送用段ボール(ネコポス対応品) - HEIKO発送用段ボール(ネコポス対応品) - HEIKO発送用段ボール(ネコポス対応品) - HEIKO発送用段ボール(ネコポス対応品) - HEIKO発送用段ボール(ネコポス対応品) - HEIKO
(17件のレビュー)

ヤマトの新配送サービス「ネコポス」対応ボックスです。
ネコポスで配送できる最大サイズで、A4ぴったりで高さ25mmに対応しています。
便利な開封用ミシン目付き。

材質段ボール厚さ(mm)0.9クラフトタイプシングルフルート入数(枚)10内寸奥行(mm)307内寸幅(mm)224外寸法・幅(mm)226外寸法・高さ(mm)26メーカー商品コード2123000外寸法・奥行(mm)309内寸高さ(mm)22メール便サイズネコポス内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70132292A4-H2560サイズ56.1309×226×26307×224×22
930
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70132292
2023-04-14
用途: ネコポス発送用
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

ネコポス発送用に使用しています。
コーヒー豆だと300g入ります。

2022-05-11
用途: 書類の郵送
建設業・工事業

簡単に組み立てられるし、しっかりしてるのでオススメです!届くの早くて助かりました。

対象商品 : 70132292
2022-04-06
用途: ネコポス発送用
自動車・二輪車・自転車関連業

ネコポス発送用に購入しました。簡単に組み立てられるので便利です。内側に両面テープが付いていたら更に便利なんですけどね。

1が参考にしています
対象商品 : 70132292
2021-10-30
用途: 発送用時
卸売・小売業

しっかりとした作り。簡単に組み立てられ、潰れ難いのが良いです。

対象商品 : 70132292
2021-06-07
用途: 商品発送時
製造業

この箱を知ってから送付作業が楽になりました。
主に雑誌を送る時に使っています。
ただひとつだけ要望があるとしたら
蓋を留める部分がやりにくいので改善されたらいいなと思うのと、外側に専用のビニール(いつも少し大きめのビニールに入れて発送している)があったら雨の日対策も楽になるので要望だけ伝えておきます。

対象商品 : 70132292
2020-07-30
用途: ネット販売商品の発送時
その他業種

フリマサイトで販売する商品の発送時に使用しています。内容は様々ですが、特に植物苗を発送する際に便利です。
ポスト投函で配達の輸送方法を利用するので、A4サイズの物と若干小さめの2サイズを使い分けています。
素材がしっかりしているので輸送中も商品を傷つけることなく、お客様にもご満足頂いています。
今回は、よく使うサイズをまとめ買いしました。

3が参考にしています
対象商品 : 70132292
2020-05-15
用途: 発送作業
建設業・工事業

手持ちの ネコポス規定サイズスケールにギリギリです。軽く Tシャツ1枚、本1冊、シャツ1枚、等は可能ですが、蓋部分が浮いてしまうので ガムテ等での 止め、大事かと思います。厳しい ヤマト運輸担当の方だと どうでしょうか?ゆうパケットは スケールにスルッと通り 郵便局窓口での 受付は OKでした。余裕ありでした!当方は ゆうパケット専用で 使用したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 70132292
2021-04-01
用途: 商品の郵送
卸売・小売業

配送までバッチリでした。
他に白や黒の箱があれば購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする