曜日別特売

UV-LEDライト 1灯ポケットブラックライト

UV-LEDライト 1灯ポケットブラックライト - コンテック
(18件のレビュー)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。

用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×1本寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く)質量(g)約35(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1実用点灯時間約6時間電球の種類LED内容量1台
注意
※ブラックライトで蛍光物を照らす場合はなるべく暗い場所で行ってください。明るいところで観察すると、可視光が反射して蛍光反応が見えづらくなります。
※電池寿命により出力は低下します。
※ピーク波長には±3nmの公差がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69325865PW-UV141P-01
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: レジンの除去
かつみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

歯科のCR(レジン)の除去の際、使用しています。コンパクトなので非常に使いやすいです。

対象商品 : 69325865
2023-08-05
用途: 石の蛍光性チェックに使います
その他業種

携帯できて軽いモノを持ち歩きたかったので丁度良いです。

対象商品 : 69325865
2023-07-28
用途: エアコンガス漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ブラックライトの購入は初めてなので、他の物と比べようがないのですが、ガス漏れ確認用として購入しました。

対象商品 : 69325865
2023-02-15
用途: キズチェック
製造業

周りが暗ければ充分な光量でした。充電池でも使えました。

対象商品 : 69325865
2022-01-04
用途: ルアー等の釣具を蓄光・発光させるため。
不動産業

以前に同様の物を使用しましたが、今回の物の方がスピーディーに蓄光出来るので、効果もあると思います。前の物より大きいのですが、それでも軽量・小型であり使い易いと思います。浴を言うと、もう少し光束が広く出来ないかなあと思います。

対象商品 : 69325865
2021-07-14
用途: 頻繁に使うものでもないので…
その他業種

当方には、このくらいのものでちょうどいいです。
当方の目的には問題なく使用できました。:カーエアコンリークチェック
逆に、細長いので便利でした。
必要になれば、本格的なタイプも導入したいと思います。
お試し電池は付属しませんでした。

対象商品 : 69325865
2020-09-21
用途: Uvレジン
製造業

コンパクトでポケットに入れておけるので便利です。レジンの硬化時間も早いです。

対象商品 : 69325865
2020-09-04
用途: 汚れの確認
その他業種

ボタン電池式1灯UVライトが電池交換したら壊れてしまったのでスイッチがしっかりしてそうなこちらの商品を試しに購入してみました。
電池は単4が1本なので良かったのですが、肝心のスイッチが壊れやすそうな作りなので耐久性に関して星を1つ減らしました。それ以外は問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする