UV-LEDライト 3灯ブラックライト

UV-LEDライト 3灯ブラックライト コンテック UV-LEDライト 3灯ブラックライト コンテック
(8件のレビュー)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。

用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く) 質量(g)約85(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 灯数3 実用点灯時間約15時間 電球の種類LED 内容量1台
注意
※ブラックライトで蛍光物を照らす場合はなるべく暗い場所で行ってください。明るいところで観察すると、可視光が反射して蛍光反応が見えづらくなります。
※電池寿命により出力は低下します。
※ピーク波長には±3nmの公差がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69325874 PW-UV343H-03L
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69325874
2023-01-23
用途:
レトロブライト 黄ばんだプラスチックの漂白
建設業・工事業

よく見る形のライトです。電池を入れて点灯を確認。確認用に可視光も出ているようです。
しかし次使おうとしても転倒しませんでした。何度電池を入れなおしてもつかず。
そしてしばらくして使うと付きました。接触不良のようです。つかないことが多いので困ったものですが 直したのでいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
69325874
2020-07-27
用途:
接着剤の塗布状態確認用

硬化した接着剤に照射して、分布状況などを見るのに使用しています。価格、サイズ共に満足です。欲を言うと、収納用にケース、袋などもついていたら、良かったのですが・・・

対象商品:
69325874
2020-04-28
用途:
ちょっとした樹脂加工の硬貨
製造業

ペン型とは違い光が拡散される為、硬化時間が長く感じたが、値段も安いので仕方ないかな。

対象商品:
69325874
2020-03-02
用途:
部品の検査用
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

部品の検査で、キズがないか、濡れていないかなど、目視で、チェックするときにブラックライトを当て確認しています。少し光度が足りないかもしれません。

対象商品:
69325874
2019-07-12
用途:
鉱物観察
STUDIOねむ 様 (サービス業)

UVレジンアートの入り組んだ部分の硬化にと購入しましたが、パワーが足りないのか、なかなか硬化しませんでした。なので鉱物の観察に用途を変え、そちらでは扱いやすく満足しています。

対象商品:
69325874
2019-09-27
用途:
夜間の見回り用 非常用
その他業種

この値段で 明るさは十分です。
直接見たら ヤバイ輝度です。

対象商品:
69325874
2018-06-30
用途:
チャコペンの確認
イーパワーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミシンライトでは見えにくいので試しにレザーなどに書いた線の確認に購入
光量が足らず使用不可でした
近くのものを照らす場合は軽くていいかもしれません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
品質向上に努めてまいります。

対象商品:
69325874
2018-05-31
用途:
アクセサリーの確認
卸売・小売業

手軽に持ち運びが出来るので便利な商品です。
もう少し光原が強いと良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする