曜日別特売

UV-LEDライト 9灯ブラックライト

UV-LEDライト 9灯ブラックライト - コンテック
(7件のレビュー)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。

用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとしてLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFF電球の種類LED内容量1台
注意
※ブラックライトで蛍光物を照らす場合はなるべく暗い場所で行ってください。明るいところで観察すると、可視光が反射して蛍光反応が見えづらくなります。
※電池寿命により出力は低下します。
※ピーク波長には±3nmの公差がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69325892PW-UV943H-04
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 鉱物観察、掃除
その他業種

鉱物観察用にと考えていたのですが、身の回りのものにライトをあてたら衝撃をうけました。トイレなど磨き残しの場所がくっきりわかり掃除に大変役立ちます。小型で使いやすく光量もあり購入して良かったです。

対象商品 : 69325892
2022-09-09
用途: ク-ラガス漏れ点検
柴崎鈑金塗装所自動車・二輪車・自転車関連業

自動車室内でも、狭いエンジンル-ムでも点検が出来ました。
よい商品です。

対象商品 : 69325892
2022-08-16
用途: 紙の蛍光染料含有確認
製造業

コンパクトで使い勝手が良いです。
出張の際の持ち運びにも便利で、重宝しています。

対象商品 : 69325892
2021-06-26
用途: トラクターのエアコンガス漏れの場所を探すため
建設業・工事業

トラクターのエアコンガス漏れの場所を探すため購入
蛍光剤確認の為、目で確認できるため安心安全。

対象商品 : 69325892
2018-11-22
用途: 鉱物の蛍光を見る

コンパクトながら光量が十分あり、視認性に富むため、使い手が良い。

対象商品 : 69325892
2019-05-09
用途: 脱脂状況の簡易チェック
株式会社ニッポー

個体差だと思いますが、最初から接触不良で点灯しない時も有り電池をずらしたりして点灯する様になりましたが、ぼやぁ~とした光しか出ません。
照らす状態になりませんので全く使い物になりません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
恐れ入りますが、製品不良の可能性もございますので、別途ご連絡いたします。

対象商品 : 69325892
2017-11-19
用途: 蛍光塗料の塗布の識別

ブラックライトは初めて購入したため、他の比較はできませんが、
蛍光塗料が基板に塗布されたか識別のために購入し、識別に十分な光量でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1が参考にしています
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする