btp
バーテープ
裏面接着テープ付き
高密度EVAフォーム
付属品
エンドキャップ x 2個、仕上げテープ x 2枚、クランプ隠しテープ(2本)
材質
レザー(牛革)
テープ幅(mm)
30×2000
テープ厚さ(mm)
3.0
内容量
1セット
全9種類を絞り込む
色
選択してください
オフブラック-LB
オレンジ-BKYE
ダークブラウン-REYE
ナチュラル-OGWB
ナチュラル-RERE
ブラウン-YEYE
ブラック-WHLBBLRE
ブルー-RERE
ホワイト-PIPI
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69319127
BLT
オフブラック-LB
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69319136
BLT
ブラック-WHLBBLRE
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69319145
BLT
ブラウン-YEYE
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69319154
BLT
オレンジ-BKYE
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69319163
BLT
ダークブラウン-REYE
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69319172
BLT
ブルー-RERE
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69319188
BLT
ナチュラル-OGWB
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69319197
BLT
ナチュラル-RERE
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69319206
BLT
ホワイト-PIPI
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください