サイクルバスケットカバー リア用

サイクルバスケットカバー リア用 - LAKIA
(1件のレビュー)

LAKIA製レインカバーシリーズのリアバスケット用2段式レインカバー
荷物をしっかりガード、突然の雨でも安心の撥水加工
ラウンドファスナーを開くことにより20cm高くなる2段式で収納力がアップ
33リットルの大型バスケットにも対応するゆったりサイズ
バスケットにかぶせて紐で固定するだけの簡単装着
反射素材のロゴワッペンを後方からも見やすい位置に配置
フロント用のサイクルバスケットカバーと同色展開でおそろいのコーディネートが可能

材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×490×360~560内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69319678CYBCV-R-PLパープル
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
69319644CYBCV-R-GRグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
69319653CYBCV-R-PKピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
69319662CYBCV-R-ORオレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
69319687CYBCV-R-GLシャンパンゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
69319696CYBCV-R-BLロイヤルブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
46416108CYBCV-R-AGアンティークゴールド(AG)
オープン
取扱い終了
46416117CYBCV-R-VSヴィンテージシルバー(VS)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69319696
2024-08-09
用途: 装着がマジックテープなのでとても楽で紐じゃないので安全です
その他業種

とても良い感じです
とても気に入り大満足で買って大正解でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする