曜日別特売

ツアーバッグ RK-02 ROAD

ツアーバッグ RK-02 ROAD - MARUTO(大久保製作所)ツアーバッグ RK-02 ROAD - MARUTO(大久保製作所)

女性や初心者にもおススメの、誰でも簡単「直感型輪行袋」
自転車の出し入れが楽々できるフルオープンタイプ
ハンドルを曲げずにシートポストと固定するロックベルト付き、左右のハンドルとサドルの3点接地で輪行時のバランスが安定
外した前後の車輪を固定するバンドはフック付きでまとめ易く、3本付属でバランスよく固定可能
付属の収納袋のイラストを参考にして収納時のカバーの折りたたみ方も簡単
持ち運びは半分に折って収納袋のベルトを締めることでボトルゲージに収納可能

付属品ワンタッチショルダーベルト、ハンドルロックベルト、固定フック(3本)材質ポリエステル質量(g)320(付属品除く)横×高さ(mm)1400×1000内容量1個
注意
※15kg未満のスポーツ車専用輪行袋です。15kg以上の自転車には使用できません。
※本製品(RK-02M)は、ロードバイク向けです。
※クロスバイクやMTBなどのフラットバーハンドルタイプにはRK-02Lをおすすめします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69319748RK-02Mピンク64-9551-17
6,380
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
69319757RK-02Mブルー64-9551-18
6,380
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
69319766RK-02Mグリーン64-9551-19
6,380
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
69319775RK-02Mカーキ64-9551-16
6,380
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
69319784RK-02Mブラック64-9551-15
6,380
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする