MARUTO(大久保製作所)
雨よけカバー(かばんカバー)
雨の日の通勤、通学におススメのカバンカバー
自然に中に折れるマチ付き
36リットルの大容量(一般的な学生鞄にプラス補助鞄またはマチ幅14cmのビジネスバッグ2つ収納可能)
材質
表:ナイロン、裏:PVC、止水テープ:PVC
タイプ
ヘッダー付ポリ袋
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69319854
RC-36-2
ブラック
64-9551-39
¥
2,870
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
69319845
RC-36-2
ブルー
64-9551-38
¥
2,870
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください