軽量うしろバスケット

軽量うしろバスケット - OGK技研軽量うしろバスケット - OGK技研
(2件のレビュー)

外枠の面積を増やし中枠を肉抜きすることで強度と軽さを両立したデザイン
内容量27リットルの十分なサイズを確保
角が丸く荷物にやさしい設計

材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×240付属品取付金具質量(g)640容量(L)約27寸法(幅W×奥行D)(mm)底面:205×360内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69322636RB-018こげ茶
2,440
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
※使用例69322645RB-018ブラック
2,440
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
69322627RB-018ライトグレー
2,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69322636
2024-06-08
用途: クロスバイク
卸売・小売業

クロスバイクの後ろ荷台は自転車店で断られておりましたが、別途他で購入の荷台「リアキャリア 50kg 自転車荷台 自転車用 荷台 サイクルキャリア クイックリリース 荷物 取り付け 後付け ロードバイク マウンテンバイク クロスバイク 反射板付」を取り付け、その上にこのバスケットを載せました。かなり軽量ですが、思ったよりしっかりとしており長く使えそうです。

対象商品 : 69322645
2018-06-11
用途: ママチャリに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

重量が軽くていいですが、ふにゃふにゃするので少し不安です。
ですがリアバスケットの中ではかなり軽いほうなので重量を重視される方にはおすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする