H@lello-baby(ハレーロ・ベビー)

H@lello-baby(ハレーロ・ベビー) - OGK技研

OGK技研製のまえ幼児座席(HBCシリーズ)専用ソフト風防レインカバー
ヘッドレストの有無にかかわらず取り付け可能
レインカバー(上部)とシートカバー(下部)がジッパーによるセパレートタイプで乗せ降ろしがらくらく
レインカバー(上部)内のお子様が窮屈さを感じないように、しっかりとした補助芯材で空間を形成し、透明なビニール素材によってお子様の視界を奪うことなく雨や風からしっかりガード
レインカバー(上部)をはずして、くるくるっと巻いて前部のポケットに収納可能
レインカバー(上部)内のムレを防止するため、シートカバー(下部)に風抜き窓を採用
緊急時はレインカバー(上部)を後方からこじ開けることが可能※但し、ファスナーの破損に繋がる為、緊急時以外は行わないでください。
付属の専用袋に収納可能

材質ポリエステル(透明部分:PVC)適応身長(cm)100以下のお子様タイプ子供のせ:OGK技研製まえ幼児座席(HBCシリーズ)付属品収納用専用袋内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69323092RCH-003チャコールマゼンタ
7,980
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
69323065RCH-003ブラック
7,980
取扱い終了
返品不可
69323074RCH-003チャコールオレンジ
8,740
取扱い終了
返品不可
69323083RCH-003チャコールブルー
7,980
取扱い終了
返品不可
69323108RCH-003スター
9,200
取扱い終了
69323117RCH-003ダイヤ
8,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする