曜日別特売

アシスト機構/自動ロック機構付両立スタンド

アシスト機構/自動ロック機構付両立スタンド - 昭和インダストリーズ
(5件のレビュー)

幅広設計で安定感のあるワイドスタンド
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構
踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
少ない踏力でスタンドをたてることができるアシスト機構
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレーム
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付

用途内装変速機・変速機なし用サイズ20インチ用カチオンブラックアズワン品番64-9557-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69323896W13AL
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69323896
2024-05-19
用途: サイドスタンドからの移行
和田工業建設業・工事業

サイドスタンドからの移行に使用します。
サイドスタンドではリアキャリアに荷物を載せた時に不安定でしたが
このスタンドに交換してからは安定しています。

対象商品 : 69323896
2021-08-30
用途: 自転車の直立のため
サービス業

もともと、サイドスタンドがついていたけど
それだと自転車が倒れることが多かったから
このスタンドを購入した。
取り付けた後は、倒れる事もなく直立する様になりました
しかもロックが自動でかかるのでよかったです
ただ、スタンドが硬めなのでちょっと力がいります

対象商品 : 69323896
2021-01-11
用途: 自転車のスタンド交換

片足のキックスタンドから交換です。
クロムメッキ仕様と悩みましたが
カチオン電着塗装(黒)なので廉価でも車体が黒なので合うかなと思い購入。
20インチ(ETRTO.406)シングルギア又は内装ギア車の正爪フレーム用なので倒れにくい両立スタンドを探していました。
交換に使う工具は15mmのスパナ・メガネレンチ類で済みました。
左右に箇所のU型の線材が増えただけでも安定感があり
ワイドでも駐輪場の枠内に収まる幅で良かったです。
一点、難点はカチオン電着塗装仕上げでも擦れた箇所に新品でも塗装が剥げているので
使って行くうちに錆びそうで防錆に時折適量のオイルスプレーなどで油拭きした方が良いです。
摺動部の軸部にも予めグリスが塗布されていました。
スタンド立てると自動でロックが掛かり解除もレバー部が大きくて足で踏み上げて解除しやすくて良い製品です。

対象商品 : 69323896
2022-07-29
用途: 交換
卸売・小売業

駐輪時の安定の為、従来型のコの字スタンドと交換。謳い文句に反して、安定感はない。接地面が4点では左右に倒れ難いとは言えず。目的を果たさないので無駄になってしまった。設計の改善を求む。結果、きちんと地面に接地する良品を買い直しする。

対象商品 : 69323896
2020-06-07
用途: 自転車の駐輪時
サービス業

シングルスタンドから安定を求めて購入。簡単に取り付けられ、確実に安定しました。自動ロック機構は大変便利です。足の台座的な部分が他メーカーと異なりより地面に噛むような溶接の仕方なのでより安定するように感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする