サイドテーブルワゴンミニラック

サイドテーブルワゴンミニラック - 不動技研サイドテーブルワゴンミニラック - 不動技研

手が届く場所に纏めて収納!
リモコンなど小物類をサイドテーブルワゴンにまとめればスッキリ片付きます!
ソファや座椅子のそばに置いてご使用ください。
小物が落ちにくいバスケットタイプ。
長いリモコンや小物を分けて別々のポケットに収納可能。
A4サイズが入る大型ポケット付なので雑誌や新聞などの収納も可能。
バスケット収納部にはカバー付きでたっぷりと収納でき外からの目も気になりません。

高さ(mm)350材質(本体)ポリプロピレン質量(g)約970タイプバスケットタイプ奥行(mm)383間口(mm)230材質(基布)ポリエステル収納量ロングポケット×2、ショートポケット×3、ティッシュホルダー、ワイドポケット、バスケット収納内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69308103F-2530ブラウン
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
69308112F-2530ホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする