曜日別特売

プチノイ ハンドル付

プチノイ ハンドル付 - 不動技研
(13件のレビュー)

持ち運びに便利なハンドル付の収納ボックス。
洗車用具・ドリンク・パソコン周辺機器など使い方フリースタイル!

クリア材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿なし外寸法・幅(mm)240外寸法・奥行(mm)337内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69308322F-2232H240×337×192
オープン
899
989(税込)
当日出荷
07066938F-2231H240×337×149
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 部品の整理
教育・研究機関

内寸サイズが無いので色々なサイトで調べ入りそうな高さだったので購入。
外寸だけでなく内寸サイズも記載して欲しい。
F-2232Hの内寸の底は190×255高さは165~170位だった

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。サイト改善に努めて参ります。

対象商品 : 69308322
2024-04-03
用途: 工具、消耗品の収納
株式会社アイシン工業

他の物より高さがあって使いやすい。バックルと取手がついているのがグッド。

対象商品 : 07066938
2022-11-20
用途: 小物の収納
サービス業

やや重量のある物を収納しています。室内かつ頻繁に持ち運んだりはしない環境ではあるもの、1年半以上経過してもヒビや破損などなくこれからも長く使えそうです。100均のものとはプラスチックの暑さも違い、ロックの閉まりも安心感があります。

対象商品 : 07066938
2022-11-17
用途: 小物の収納
サービス業

やや重量のある物を収納しています。室内かつ頻繁に持ち運んだりはしない環境ではあるもの、1年半以上経過してもヒビや破損などなくこれからも長く使えそうです。100均のものとはプラスチックの暑さも違い、ロックの閉まりも安心感があります。

対象商品 : 07066938
2021-04-19
用途: 工具入れ(オーバルサンダーとヒートガン)
柴田ヴィジュアルアーツ建設業・工事業

把手付きなので持ち出し易く整理し易く、良いと思います。
内寸サイズが不明だった為、予定していたマルチツールが寸でで入らず、残念です。内寸も商品説明に入れると良いと思います。又、サイズ違いのバリエーションがもっと有ると良いと思います。

対象商品 : 07066938
2021-04-05
用途: 工具の収納
サービス業

ふたをロックするパーツや持ち手の使い勝手は断然使いやすく、100円均一のものとは金額の差を感じられる作りとなっています。

対象商品 : 69308322
2021-03-19
用途: 小物入れ
運輸・通信業

蓋もしっかり閉まって良い、ケースの透明度も良いです。

対象商品 : 69308322
2020-11-23
用途: 専用工具を入れる為

キャリーバックに入る持ち手のあるものが中々無かったので
見つかって満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする