べんりっこバケツ

べんりっこバケツ 不動技研
(1件のレビュー)

便利さを追求しシンプルだけど機能充実!
手に優しいソフトタッチハンドルなのでしっかり持てて安心。
便利なホース止め付でホースが暴れません。
内面に水量の目盛付きで注ぎ口付。
底の持ち手でラクに流すことができます。

材質ポリプロピレン 形状丸形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×30×24.6 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69308338 F-2142 8 クリア
オープン
559
615 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-02-07
用途:
エアコン洗浄
サービス業

透明で中が見えるので汚れをお客さんに確認してもらう際見やすくて良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする