ウッドテーブルワゴンWTW-3HS 引き出しバスケット付

ウッドテーブルワゴンWTW-3HS 引き出しバスケット付 - 不動技研ウッドテーブルワゴンWTW-3HS 引き出しバスケット付 - 不動技研
(3件のレビュー)

引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。
安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板!
テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。
引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。

材質(天板)プリント化粧パーチクルボード内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69308898F-24913段ポリプロピレンあり700295455ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
お客様組立品
69308907F-24913段ポリプロピレンあり700295455ブラウン
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69308898
2021-03-29
用途: 備品収納スペース拡大のため
サービス業

使用している事務机だけでは手狭なため使用しています。
値段もお手頃で組み立ても簡単なので、また必要になったらリピートしたいと思います!

対象商品 : 69308898
2021-02-28
用途: 診療室の荷物置き場
医療・福祉・介護関連業

リーズナブルでしたが、スペースを取らずまた移動できるので便利です。また、バスケットの位置の移動が出来るので、高さや使い勝手も良くて良かったです。

対象商品 : 69308898
2020-06-02
用途: キッチンのサイドテーブル的
サービス業

とても使いやすい。
引き出しがあるので小物を入れて使っています。
下の段は食材を入れています。
ひとまわり大きいサイズがあったら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする