プロレーンマスク レベル2 ホワイト

プロレーンマスク レベル2 ホワイト - メディコムジャパンプロレーンマスク レベル2 ホワイト - メディコムジャパン
(2件のレビュー)

ASTM F2100-11に対応した液体防護性サージカルマスクです。
血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。
三層構造で耐水性に優れています。
アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
高いろ過精度を持つ高性能フィルターを使用しています。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。

ホワイト材質ノーズピース:アルミニウム、イヤーループ:ポリエステル寸法(縦×横)(mm)89×178細菌ろ過効率(BFE)≧99.0%微粒子ろ過効率(PFE)≧99.0%(0.1μm)内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57823694PLEJMK2883
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
693146652883
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-11
用途: 常備用
製造業

N95マスクに代わるマスクとして常に使用。おまけ的なマスクではなくしっかりとしている。
コロナウィルスや他のウィルスが無くなった訳では無いので今でも電車や人混みに出る時はN95と本品の二重使用。
現在のワクチン、治療代を考えると完全では無いが安心出来ると思う。

対象商品 : 69314665
2019-02-08
用途: 検針作業
電気・ガス・熱供給・水道業

マスクも大きすぎず、鼻のフィット感もグッドで安定感があります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする