曜日別特売

クリネックス水解性ハンドタオル

クリネックス水解性ハンドタオル - 日本製紙クレシアクリネックス水解性ハンドタオル - 日本製紙クレシア
(1件のレビュー)

トイレに流せる水解性ペーパータオル。バージンパルプ100%。
蛍光染料不使用。食品衛生法に基づく規格試験実施済み。

用途汚物の拭き取り後そのままトイレに流したい時に、ペットのトイレの後処理に、ペーパータオルをトイレに流され困っている時にシリーズクリネックス枚数200シートサイズ(mm)220×230素材パルプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6931570636400
360
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69315706
2021-02-15
用途: トイレ手拭き
電気・ガス・熱供給・水道業

衛生面からこちらのペーパーハンドタオルに変えました。
紙質はやや硬いですが吸水性が高く 破れにくいです。ケースは使用せず
このまま使ってますが 特に問題なくペーパーもスムーズに出てきます。
あとは 価格がやや高いかな・・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする