曜日別特売

芝生がまくだけで甦る(リサイクル材)

芝生がまくだけで甦る(リサイクル材) - 自然応用科学芝生がまくだけで甦る(リサイクル材) - 自然応用科学
(7件のレビュー)

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。
マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。
施用後はたっぷりと水をまいてください。

用途芝生適合作物芝生使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい名称肥料が含まれていない対象外の商品
注意
※本品は芝生に直接作用し回復させるものではありません。
※枯れてしまった芝生には、本品は効果がありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69316397-1袋(5L)1坪(約3.3平米):約5L
オープン
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
69316406-1袋(14L)2坪(約7平米):約本品1袋 14L
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69316406
2023-06-12
用途: 梅雨前に芝に肥料を撒く
フューチャー・テクノス株式会社医療・福祉・介護関連業

芝の反応が非常にいいですね。この分だと6月末には芝全面が青々となりそうです

対象商品 : 69316406
2022-06-10
用途: 芝生管理

芝生の栄養や土の改良には、最適な商品で定期的に使用していくと良いかもしれません。

対象商品 : 69316406
2020-08-16
用途: ガーデニング作業時

商品名の通りまくだけで弱った芝が元気に甦りました。
まき方はとても簡単。
草取りの後、枯れた芝を掻きとり適度に刈り込んだ後にふるいにかけて芝にまんべんなくまくだけで数日後には生育が悪い芝も見違えるほど元気になりました。
5リットルと14リットルの容量違いがありますが、けっこうたくさん使うので、断然14リットルの方をお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 69316406
2020-05-02
用途: 庭の芝生のメンテナンスに使用
その他業種

昨年、ホームセンターで見つけ試したところ、発育が悪く地面が剥き出しになっていた箇所も新芽が伸びた。今年、こちらで4袋購入して芝生の目土代わりにまいて。現在、様子見中。期待しています。

2が参考にしています
対象商品 : 69316406
2019-06-11
用途: 芝の育成の為
長谷川事務所その他業種

芝の育成のため購入いたしました。まだ使用して3か月ですが、
確かに効果があるようです。もう少し様子を見ますが、昨年より
芝の育ちが良いように思います。
先日追加した分を、一部むらのある部分に蒔いてみます。
その効果を見たうえで再度投稿致します。

1が参考にしています
対象商品 : 69316406
2018-07-19
用途: 芝生の目土用
製造業

普通の目土として使用してみました。商品自体が黒いので芝の色との相性が気にかかりますが、これからの生育に期待したいと思います。

2が参考にしています
2022-08-08
用途: 芝生の目土

まいた部分だけ、元気に雑草が育っています。しかも色あせたクローバーで、見栄えが悪いです。。。。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする