薔薇のこだわり培養土

薔薇のこだわり培養土 - 自然応用科学薔薇のこだわり培養土 - 自然応用科学薔薇のこだわり培養土 - 自然応用科学薔薇のこだわり培養土 - 自然応用科学薔薇のこだわり培養土 - 自然応用科学薔薇のこだわり培養土 - 自然応用科学薔薇のこだわり培養土 - 自然応用科学薔薇のこだわり培養土 - 自然応用科学
(2件のレビュー)

バラの植え込みに使う土!水持ち・肥料持ちの優れた設計でバラをイキイキと育てます。病原菌に負けない土壌環境をつくる「カニ殻」を配合しています。
根の生育を促進し丈夫で健康なバラを育てる「善玉微生物」を配合しています。岐阜県 自社工場にて製造。

用途バラ適合作物バラ
注意
※質量は水分含有によって前後する場合があります。
※放射能検査は適時行っており検出はしておりません。
※湿度等の条件がそろうと中身にカビ・コケ・キノコなどが発生する事がありますが植物の生育には影響ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69316643-1袋(25L)640×440×120約10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69316625-1袋(5L)370×270×70約2
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
69316634-1袋(14L)500×350×90約5.5
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69316634
2022-03-15
用途: バラの植え替え
農・林・水産業

値段も手ごろで、運搬しなくて良い。いつも使っています。

2020-07-18
用途: バラの植え替えに
その他業種

ふわっとした土で、排水性もちょうど良く。植え替えたバラの生育も良好です。何種類かのバラ用培養土を使いましたが、今のところ一番良いです。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする