自然応用科学
薔薇の肥料
バラに最適な専用の肥料!おだやかに効くまきやすいバラ専用肥料です。元肥~追肥に使用できます。
用途
バラ
適合作物
バラ
仕様
チッソ(N):りん酸(P):カリ:(K)=6:8:5
タイプ
国産のペレット
注意
※有機分を多く含んでいますので、環境(湿気・気温)によっては肥料にカビが生えたり、虫がわいたりする事があります。(植物に害はありません。
※質量は水分含有によって前後する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69316668
-
1袋(2kg)
360×250×50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69316652
-
1袋(500g)
230×180×30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください