曜日別特売

薔薇の菌根菌

薔薇の菌根菌 - 自然応用科学薔薇の菌根菌 - 自然応用科学
(2件のレビュー)

バラを育てるならコレ!薔薇の細い根に菌根(きんこん)をつくり養分の吸収を助けます。菌根菌とは、「カビ」や「キノコ」の一種で、土壌の中で菌糸を伸ばし根の内外で共生します。

用途バラ適合作物バラ寸法(mm)210×130×40質量(g)約130名称肥料が含まれていない対象外の商品内容量1袋(200mL)
注意
※「薔薇の菌根菌」はバラ科の植物と共生する菌(アーバスキュラー菌根菌)を配合しています。アーバスキュラー菌根菌は政令指定の土壌改良資材で「VA菌根菌資材」という名前で知られており、菌類として「Glomus属・Gigaspora属・Acaulospora属」等の菌類で構成されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69316713-
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69316713
2023-01-05
用途: 今年の植え替えに使ってみます。
運輸・通信業

配送料の関係で以前金額が足りない時に購入しました。
説明を読んだら一鉢に意外と多く使うので、取り合えず使った鉢の様子が良ければ次回全鉢分購入しようかと考えています。

対象商品 : 69316713
2022-06-17
用途: 薔薇の植え替えの時
運輸・通信業

珍しい商品を見つけましてすごく嬉しく、早速植え替えに使いました。すくすく順調に成長しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする