曜日別特売

かるい!軽い! 花と野菜の培養土

かるい!軽い! 花と野菜の培養土 - 自然応用科学
(6件のレビュー)

従来の土よりかるい設計でそのまま植え付けできます。長く効く肥料+即効性化成肥料の元肥入り。丈夫な苗を育てるカルシウム配合。

用途花・野菜・プランター・花壇など適合作物花、野菜、プランター、花壇肥効期間約100日配合成分木質たい肥、ピートモス、パーライト、バーミキュライト、ココナッツファイバー、鹿沼土、化成肥料(緩効性+即効性)
注意
※植物の生育によって追肥を与えてください。
※質量は水分含有によって前後する場合があります。
※放射能検査は適時行っており検出はしておりません。
※湿度等の条件がそろうと中身にカビ・コケ・キノコなどが発生する事がありますが植物の生育には影響ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69316738-1袋(25L)630×440×120約7
オープン
取扱い終了
69316722-1袋(14L)500×350×100約4
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69316738
2024-04-18
用途: 庭のガーデニング用
その他業種

価格がリーゾナブルで助かっている。軽いのでハンギングバスケット用にも適している。

対象商品 : 69316738
2023-07-02
用途: バラの植え替え
建設業・工事業

今回、ばらの植え替えの為に購入しました。軽くて作業が楽です。
それに黒星病になっていたのですが、植え替えて1週間ほどで黒星病が無くなりました。大き目の鉢にし土を換えただけで葉の色も良くなり直ったので感激です。

対象商品 : 69316738
2022-07-03
用途: 野菜がすくすく育ちます。自然応用科学さん一択です。
Sumi"s SHOP運輸・通信業

育苗が若干失敗していたにも関わらず、本製品で育てることにより、今夏のミニトマトの実付きが素晴らしく、感動しております。既に30個以上のプリプリのミニトマトを収穫済みですが、次々と花が咲き、収穫が追い付かなほどです。ベランダのプランター栽培の土は自然応用科学さん一択です。

対象商品 : 69316738
2020-07-22
用途: プランターでの根菜の栽培
サービス業

25Lもあるのに、非常に軽いので、マンションのベランダで使用するのには、運ぶのが楽でぴったりでした。とても良い買い物ができました。また利用したいです。

対象商品 : 69316722
2020-06-01
用途: 会社の植木鉢に

万能タイプで毎年購入しており、非常に使いやすいです。

対象商品 : 69316722
2017-12-09
用途: ベランダ菜園

袋を持ってもとても軽い。土はフカフカしている。水捌けが良すぎるのではないかと心配していたが、今のところ満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする