曜日別特売

おいしい野菜の肥料

おいしい野菜の肥料 - 自然応用科学おいしい野菜の肥料 - 自然応用科学
(1件のレビュー)

有機100%!野菜肥料100%有機質肥料で、まきやすいペレットタイプです。アミノ酸の働きで作物をおいしく育てます。製造は福井県です。

用途野菜全般適合作物野菜全般仕様チッソ(N):りん酸(P):カリ:(K):マグネシウム(Mg)=5:4:4:3寸法(mm)370×280×40質量(kg)約2名称ふくふくボカシ登録保証なし配合成分魚粕、ケイフン、油かす、魚骨、エビカニ殻、フェザーミール、米粕、鶏骨内容量1袋(2kg)
注意
※有機分を多く含んでいますので、環境(湿気・気温)によっては肥料にカビが生えたり、虫がわいたりする事があります。(植物に害はありません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69317307-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69317307
2019-03-21
用途: ガーデニング 野菜に
建設業・工事業

固形なので扱いやすく、今まで使っていた粉末の有機肥料はコバエが発生してましたが、こちらの商品はあまり発生しないように思います。
まだ使い始めたばかりですが、今のところ野菜も良く育っているようで大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする