曜日別特売

機能性 芝の肥料

機能性 芝の肥料 - 自然応用科学
(2件のレビュー)

芝の刈りカスを分解する芝の肥料!芝刈り時、取りきれず残ってしまう「刈りカス」を微生物分解し、養分に変えるすぐれた効果の肥料です。
肥料の効果はもちろんですが、「刈りカス」の層(サッチ層)を分解する事で土壌の水はけ・通気性が良くなり、青々とした健康な芝生が育ちます。
国産の肥料です。

用途芝生適合作物芝生仕様チッソ(N):りん酸(P):カリ:(K)=7:3:2寸法(mm)240×180×30質量(g)約500名称東日本指定配合肥料1032使用の目安本品1袋で約5坪分登録保証なし内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69317325-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69317325
2022-11-21
用途: サッチ
製造業

効果が出るまでに時間がかかりますが、サッチ対策に撒いています。

対象商品 : 69317325
2020-06-16
用途: 芝生の施肥
自動車・二輪車・自転車関連業

基本的にはイデコンポと同じと思って使用してます。
施肥とサッチの分解を期待して。ほぼ肥料はこちらですが、
目に見える実感は感じていません。しかし、それほどサッチ
層も厚くないし、聞いているのかな?といった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする