曜日別特売

有機化成肥料8-8-8

有機化成肥料8-8-8 - 自然応用科学

花・野菜などあらゆる植物に使える万能型の肥料!アミノ酸を含む酵母等有機質を含有した有機入りの化成肥料です。チッソ・りん酸・カリの成分がバランス良く配合。オール8号の有機入り化成です。
アミノ酸の働きにより、野菜や果樹等には「味」「香り」など品質向上、作物の増収に優れた効果があります。草花などは、「色」が鮮やかになり、日持ちが良くなります。国産化成肥料です。

用途花・野菜・プランター・花壇など適合作物花、野菜、プランター、花壇仕様チッソ(N):りん酸(P):カリ:(K)=8:8:8使用方法(野菜類・草花類 1坪(3.3平米)当り)元肥として土とよく混ぜて使用、追肥として根の伸びに合わせて根元からやや離れた所で土と混ぜて使用寸法(mm)250×180×30質量(kg)約1使用の目安(野菜類・草花類 1坪(3.3平米)当り)元肥として200g~500g、追肥として100g~200g内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69317377-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする