曜日別特売

プライムレボ

プライムレボ - molten

100:50の圧切替と縦・横両方向の圧切替を同時に行うツイストライン形状で、優れた体圧分散性能と除圧性能を実現。
寝返りなどの動きやすさにも優れています。
空気循環式の除湿機能付。
衛生面やムレ環境に配慮した透湿・防水カバー。
体重設定不要。
オーバーレイタイプ。

電源AC100V(50/60Hz)/7W内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69318043MPRV8320-5132-00830×1910×1003.8
134,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
69318052MPRV9120-5132-01910×1910×1004.3
134,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする