三和化研工業
サスティナプリート
カバーは次亜塩素酸での清拭が可能です。
低反発と高反発のリバーシブル構造で、高い体圧分散性を発揮します。
材質
マット/ウレタンフォーム、カバー表地/ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69318226
-
5.4
83cm幅用
830×1910×80
24-4778-00
¥
85,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
69318235
-
5.9
91cm幅用
910×1910×80
24-4778-01
¥
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください