ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2) - VITLABボトルトップディスペンサー(ジーニアス2) - VITLABボトルトップディスペンサー(ジーニアス2) - VITLAB

バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。
各種の試薬瓶に直接装着できます。
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。

精度(%)0.5係数(変動)≦0.1%取付口(標準)GL45材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE付属品アダプター内容量1個
注意
※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。
※ボトルは付属していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
最小目盛(mL)
アダプタサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7008508516255031-6232-110.2~2.00.05GL25、GL28、GL32、GL38、S40
62,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
7008509416255041-6232-120.5~5.00.1GL25、GL28、GL32、GL38、S40
62,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
7008510316255051-6232-131.0~10.00.2GL25、GL28、GL32、GL38、S40
62,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
7008511216255061-6232-142.5~25.00.5GL32、GL38、S40
67,500
取扱い終了
代替品有
7008512816255071-6232-155.0~50.01GL32、GL38、S40
64,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
7008513716255081-6232-1610.0~100.01GL32、GL38、S40
112,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7008511216255066839937216255061625506 分注器(ジーニアス) VITLAB 68399372分注器(ジーニアス)VITLAB1個
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました
7008512816255076839939716255071625507 分注器(ジーニアス) VITLAB 68399397分注器(ジーニアス)VITLAB1個
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする