曜日別特売
モノタロウ

法令許可票 建築確認板

法令許可票 建築確認板 - モノタロウ法令許可票 建築確認板 - モノタロウ法令許可票 建築確認板 - モノタロウ法令許可票 建築確認板 - モノタロウ
(2件のレビュー)

ポリプロピレン製プラダン仕様の軽い建築確認板です。
油性ペンなどで書き込みできます。
四隅に穴はあいておりません。簡単に穴をあけたり、そのまま釘を打ちつけることも可能です。
サイズは一般の物に比べて一回り小さめになります。
プラダン(ダンプラ)とは紙ダンボールと同じ形状をしたポリプロピレン製の中空シートで、水・油に強く、丈夫で長持ちします。

用途建築現場等文字内容建築基準法による確認済材質ポリプロピレン(プラダン)寸法(縦×横×厚さ)(mm)約315×370×5内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※貼りつけなどする場合は、軍手など手袋をはめて作業してください。
※年号変更については在庫が無くなり次第順次切替させて頂きます。尚、一部の在庫につきましては修正テープで新元号を表記させて頂きます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69319084-
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69319084
2020-02-10
用途: 新築物件
建設業・工事業

レビューでは年号が『平成』のままでシールが入っていたとありましたら、こちらは、きちんと、『令和』でプリントされていました。これで手間が省けます!!

対象商品 : 69319084
2019-10-03
用途: 建築確認板
建設業・工事業

年号が『平成』とプリントされており、『令和』のシールが添付されていました。
お客様はウン千万のお金をかけて仕事を依頼しているのです。
時期的な問題も有りますが、旧年号の表記ならそのように明記すべきです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする