スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。
スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。



カーペットを取り外しシート下など見えない所に防音・断熱を期待して貼り付け.
防音は無いよりあった方が効果あり
断熱は、夏場の様子見後
サイズ感がとてもいいですね。エプトシーラー5mm厚がこのサイズでコスパはいいと思います。適切な大きなにカットして使用しています。
また、ドア内部の共振低減用として、デッドニングにも適していると思いました。
粘着面がしっかりしていて良いのですが
高温になる場所では少々臭うかもしれません。
値段は変わってもよいので熱に強いシリコン系の粘着材
付きのものを希望します。
家庭用並みの小さいコンプレッサーに、少しでも消音効果をと思って購入しました。
コンプレッサーに接している壁と天板3面に貼り付けて使用しております。
厚みや一枚当たりの大きさが、使用箇所に対して小さいせいか防音に関しては特段の効果は私は感じませんでした。
車の共振部分や玄関ポストと取付部の家壁の間、側壁に近い冷蔵庫扉の当り部位など色々な所で使っています。
エプトシーラーと同じで、使いやすいため不快な音が出たところには必ず使用しています。
この材料のシール性能は体感済みで、非常に優れていると思う。今回の目的は防音だったので、吸音材の方が良かったかも。(当方の選定ミスです)