3M(スリーエム)
高耐熱シリコーン両面テープ 4390
ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。
シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
用途
はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定
幅(mm)
615
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
20
接着力(N/cm)
4.5
特性
耐熱性、耐候性
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1巻
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。
※接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69325052
4390 615X20
赤褐色
615
20
0.13
ポリイミド
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください