3M(スリーエム)
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途
難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定
幅(mm)
1371
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
54.8
適合用途
透明、油面
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1巻
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。
※接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69325366
93015LE 1371X54
透明
1371
54.8
0.15
ポリエステル
アクリル系
7.7N/cm
多用途
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください