曜日別特売

パワーエース ズバピタセットゼリータイプ

パワーエース ズバピタセットゼリータイプ - アルテコ(ALTECO)

セットで使用することで超スピード接着が可能。白くなりにくい。使いやすいペンタイプ。多用途に使えるゼリー状瞬間接着剤。

用途靴・壁紙・巾木などの補修・木材仮止め・フシ穴埋めに・肉盛り・すき間のある接着・木材、陶磁器、金属、ゴムなどの接着補修に。セット内容接着剤:4g+スピードアップ剤:3g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性主なワークパーツ内容量1箱(7g×50個)
注意
※ブランドが「パワーエース」から「アルテコ」に変更されました。それに伴いパッケージも順次変更になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70094273S13
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする