12.7mmスターソケット

12.7mmスターソケット - JTC12.7mmスターソケット - JTC12.7mmスターソケット - JTC12.7mmスターソケット - JTC12.7mmスターソケット - JTC12.7mmスターソケット - JTC12.7mmスターソケット - JTC12.7mmスターソケット - JTC
寸法L(mm)38寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ソケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69327694JTC435102213.212.7×E10
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327703JTC435112213.912.7×E11
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327712JTC43512221512.7×E12
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327728JTC435142216.712.7×E14
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327737JTC435162218.812.7×E16
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327746JTC435182220.812.7×E18
1,000
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327755JTC43520242312.7×E20
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327764JTC43522262512.7×E22
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327773JTC43524282712.7×E24
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする