差込12.7mmスタービットソケット

差込12.7mmスタービットソケット - JTC差込12.7mmスタービットソケット - JTC差込12.7mmスタービットソケット - JTC差込12.7mmスタービットソケット - JTC差込12.7mmスタービットソケット - JTC差込12.7mmスタービットソケット - JTC差込12.7mmスタービットソケット - JTC差込12.7mmスタービットソケット - JTC
寸法L(mm)55寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ソケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69327782JTC4552021.913.812.7×T20
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327798JTC4552521.913.812.7×T25
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327807JTC4552721.913.812.7×T27
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327816JTC4553021.915.812.7×T30
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327825JTC4554021.915.812.7×T20
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327834JTC4554521.915.812.7×T45
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327843JTC4555021.917.812.7×T50
880
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327868JTC4556023.920.812.7×T20
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327852JTC4555521.917.812.7×T55
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69327852JTC4555517809392JTC45555JTC45555 差込12.7mmスタービットソケット JTC 17809392差込12.7mmスタービットソケットJTC1個
899
税込989
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする