曜日別特売

ディープスターソケット12.7

ディープスターソケット12.7 - JTCディープスターソケット12.7 - JTCディープスターソケット12.7 - JTCディープスターソケット12.7 - JTCディープスターソケット12.7 - JTCディープスターソケット12.7 - JTCディープスターソケット12.7 - JTCディープスターソケット12.7 - JTC
寸法L(mm)76寸法A(mm)22寸法C(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法B(mm)
ソケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69327877JTC473109.413.212.7×E10
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327886JTC4731110.113.912.7×E11
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327895JTC4731211.11512.7×E12
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327904JTC4731412.916.712.7×E14
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327913JTC4731614.718.812.7×E16
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327922JTC4731816.620.812.7×E18
1,230
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする