JTC
12.7mm六角ソケット
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
21.8
寸法C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
ソケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69327938
JTC45604
13.8
12.7×H4
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327947
JTC45605
13.8
12.7×H5
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327956
JTC45606
15.8
12.7×H6
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327965
JTC45607
15.8
12.7×H7
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327974
JTC45608
15.8
12.7×H8
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327983
JTC45609
17.8
12.7×H9
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327992
JTC45610
17.8
12.7×H10
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください