4ピン ナットソケット(ピンタイプ)

4ピン ナットソケット(ピンタイプ) - JTC4ピン ナットソケット(ピンタイプ) - JTC
(1件のレビュー)
差込角(mm)12.7全長(mm)60寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328638JTC5431
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69328638
2025-04-07
用途: 農業機械のメンテナンス
その他業種

頻繁に使うものではないが、やはり専用工具は作業が捗り、安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする