曜日別特売

エアー掃除機

エアー掃除機 - JTCエアー掃除機 - JTC
(2件のレビュー)

配線など少しのごみに便利。

仕様チェック付き全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328735JTC5065
7,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69328735
2024-04-26
用途: 掃除、かるい固形物の強制吸出し
製造業

寸法の記載は有ったので予想どおりだったのだが、直径が多目的にするには小さい。
最初からどこからかわからないがわずかにエア漏れの音がする。
他の製品より安価なのでそれは良かった。

対象商品 : 69328735
2019-01-30
用途: 製品に付着したごみの吸い取り

価格も手ごろでしかも扱いやすく追加購入を現在思案中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする