常温合材 DRミックス

常温合材 DRミックス - 前田道路常温合材 DRミックス - 前田道路常温合材 DRミックス - 前田道路常温合材 DRミックス - 前田道路常温合材 DRミックス - 前田道路常温合材 DRミックス - 前田道路常温合材 DRミックス - 前田道路
(12件のレビュー)

加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト混合物です。
硬化まで少し時間を要します。(※交通開放目安90分後以上)
雨天時の施工はには向いておりません。

用途軽交通道路等の舗装または補修(※仮復旧向き)材質常温アスファルト混合物寸法(mm)13、蜜粒度危険物の類別非危険物内容量1袋(30kg)
注意
※そのまま使用できる状態で出荷されていますので油類やアスファルトを製品に混入しないでください。
※十分に締固め、施工厚さが3cmを超える場合は、その都度締固めて積層してください。
※雨等に濡れない場所に保管してください。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70090895-
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,240/税込¥1,364
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70090895
2024-05-15
用途: 構内通路の補修

アスファルト舗装の穴を埋める補修に使用。
骨材粒径が適度にバラついているので、下層の砂利との食いつきが良かった。
適度な突き固めで大径骨材は沈み、細径骨材が表面に出てきて滑らかな仕上がりになるので、しっかり突き固め(タンピング)すると良いです。
粒径の違う仕様のものが有れば、使ってみたいです。(防水用)

対象商品 : 70090895
2024-01-09
用途: 駐車場の補修
ナカキ食品株式会社

30kgの大袋の為持ち運びが不便です。
中で、10kgの個包装であれば使いやすいのですが・・・・・

対象商品 : 70090895
2021-09-24
用途: 駐車場のくぼんだ所の補修
株式会社ポルテ

袋から出してそのまま使えるので作業が容易でした。
作業上の問題ですが、施工面を平らにするのが少し手間取りました。

1が参考にしています
対象商品 : 70090895
2021-11-17
用途: 駐車場の補修。
朝倉接骨院医療・福祉・介護関連業

簡単に作業が出来て、お値段もリーズナブルで
たいへんよかったです。

対象商品 : 70090895
2020-09-28
用途: 店舗駐車場整備
株式会社 ガラージ・ブリオ

とにかく簡単です。
必要な場所にバサット撒き、入っていた袋を敷いて踏み固めてます。

対象商品 : 70090895
2021-03-04
用途: 庭先の補修
製造業

物的には全然問題ない商品なのですが、どうしても重たい物なので送料分が高くなってしまいリピートは難しい

1が参考にしています
対象商品 : 70090895
2020-11-20
用途: 展示場の アスファルトの補修
株式会社カーサポートKAZU自動車・二輪車・自転車関連業

値段が 安いが 砂利の大きさが 大きく 小さい穴の 補修には 不向きです

対象商品 : 70090895
2020-10-24
用途: 道路の補修

容量30Kgはやや重く初期には扱いにくい。使い勝手はよい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
1が参考にしています
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする